※使用例

7000-1-4 高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み 松下車輌産業 54443367 7000-1-4 高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み 松下車輌産業 54443367 7000-1-4 高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み 松下車輌産業 54443367

高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54443367 品番7000-1-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

( 1本積用 ) 1500L〜7000Lまで積載可能
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。
酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。

全長(mm)1175 車輪径(Φmm)200(固定)、75(自在) 容量(L)47 全幅(mm)448 本体質量(kg)14.8 収納本数(本)1本積用 標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ1500L〜7000Lまで積載可能
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1につき ¥8,300 / 税込 ¥9,130
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする