WP-95DS-2WT ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 54443419 WP-95DS-2WT ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 54443419

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54443419 品番 WP-95DS-2WT
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付 材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 胴ベルト(mm)50×1200 補助ベルト(mm)100×700
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は
商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする