ビルトインコンロ スタンダードシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスLPガス用 注文コード54443455 品番PD-N36S
参考基準価格(税別)¥87,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は使用ガス4種類から選べます 他の種類を見る

ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。

仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップ タイプグリル部:水なし片面焼 電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556 機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能 材質(天板)ホーロートップ 使用ガスLPガス用 色(天板)ニュートラルグレー 天板幅(mm)600 ガス消費量(kW)4.20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:691

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする