曜日別特売
PD-N36 ビルトインコンロ スタンダードシリーズ パロマ 54443473

ビルトインコンロ スタンダードシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台使用ガスLPガス用注文コード54443473品番PD-N36
参考基準価格(税別)¥83,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。

仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップタイプグリル部:水なし片面焼電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能材質(天板)ホーロートップ使用ガスLPガス用色(天板)ニュートラルグレー天板幅(mm)600ガス消費量(kW)4.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする