LEFS32A-750-S5AN3-X1 LEFS32A-7 SMC 54461827

LEFS32A-7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)750注文コード54461827品番LEFS32A-750-S5AN3-X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,200

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)750駆動方式ボールねじサイズ(mm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54461827LEFS32A-750-S5AN3-X140407307LEFS32A-750-S5AN3LEFS32A-750-S5AN3-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-750) SMC 40407307LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-750)SMC1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする