曜日別特売
LEFS40B-1000B LEFS40B SMC 54476116

LEFS40B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)1000モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)注文コード54476116品番LEFS40B-1000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,000

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)1000リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)40精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54476116LEFS40B-1000B72467913LEFS40B-1000BLEFS40B-1000B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72467913電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする