曜日別特売
LEHF32K2-64 電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 SMC 54485471

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)64コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし注文コード54485471品番LEHF32K2-64
参考基準価格(税別)¥93,060販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
注)( )内はロングストロークの場合。

爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)64コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータケーブル取出方向(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする