曜日別特売
FPW-3001 ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業 54485805

FPW-3001 ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業 54485805
FPW-3001 ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業 54485805
FPW-3001 ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業 54485805
FPW-3001 ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業 54485805

ACトルネードパワーブロードライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード54485805品番FPW-3001
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。
長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。
2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。
人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。

付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)ブラック質量(g)823電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする