- レターケース スチール製 片引 A4縦 浅型 モノタロウ 54485936 - レターケース スチール製 片引 A4縦 浅型 モノタロウ 54485936 - レターケース スチール製 片引 A4縦 浅型 モノタロウ 54485936 - レターケース スチール製 片引 A4縦 浅型 モノタロウ 54485936 - レターケース スチール製 片引 A4縦 浅型 モノタロウ 54485936 - レターケース スチール製 片引 A4縦 浅型 モノタロウ 54485936

レターケース スチール製 片引 A4縦 浅型

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54485936 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

書類の仕分け、収納に便利なスチール製のレターケースです。

種類10段・片引 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×491 質量(kg)10 用途事務用品などの保管に 材質スチール ライトグレー サイズA4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×327×42 引出し組合せ浅型
注意
※製品の用途以外での使用はお止めください。
※この製品は屋内用です。屋外での使用は故障や錆、変色の原因になりますので避けてください。
※乱暴な取扱い方や、用途以外での使用はしないでください。けがや故障、破損のおそれがあります。
※傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒により、けがや破損のおそれがあります。
※不特定多数の方が使用する公共・商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があるため定期的な点検を行ってください。
※製品の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※直射日光やストーブ等の熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54485936 - 75253098 AP-A4-A10(WH) A4レターケース 10段 be worth style(ビーワーススタイル) A4レターケース 10段 be worth style(ビーワーススタイル) 1台 5,498 税込6,048 材質に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54485927
2023-04-14
用途:
机回りの整理
その他業種

様々な他社製品と比較して悩みましたが、スチール製でしっかりしていて手ごろでちょうど用途に合っていたためこちらに決めました。

1人が参考にしています
対象商品:
54485936
2022-07-22
用途:
各種A4プリント用紙区分 写真・両面・ラベル紙など
サービス業

左右前後の余裕が適切紙の収納がいい。
引き出しストッパーが無いためスリッポンで抜け落ちる。
軽いストップ機能あれば最高。

1人が参考にしています
対象商品:
54485927
2022-10-06
用途:
小物整理
アイ・シー電子工業株式会社 様

引き出しに散らかっていた小物を整理する事ができました。

対象商品:
54485909
2022-02-02
用途:
小物パーツ保管
自動車・二輪車・自転車関連業

未カットの、自転車のスポークを保管するのに使ってます。奥行が丁度良くて良かったです。

対象商品:
54485909
2021-04-26
用途:
収納
有限会社 豊明園 様 (農・林・水産業)

板の張り合わせに若干の浮きや曲がり等あったり引き出し底面が歪んでいたりしたが実用上問題ない引き出しを支える部分はプラスチック製で滑りが良かった
梱包は丈夫な箱入りで丁寧だった

対象商品:
54485927
2022-04-22
用途:
配布お知らせを個人別に収納する
有限会社ネイチャーセンター 様 (教育・研究機関)

引き出しが簡単に抜け落ちない工夫がされると尚良い。

対象商品:
54485909
2021-12-10
用途:
収納
自動車・二輪車・自転車関連業

2個購入して、1個不良品でした。引き出しを支えるプラスチックパーツが破損していました。交換していただきましたが、その樹脂パーツの強度が弱い気がしますので、改良していただきたいです。
それと、表面上分かりませんが、内側に塗料溜まりができていました。吹き付けではなくどぶ付けなのでしょうか、気になりました。
コクヨにすればよかったかなぁと、少し後悔しております。

3人が参考にしています
対象商品:
54485918
2021-04-23
用途:
小物の保管出し入れ
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン 様

低価格で、作りとか塗装は悪くないのですが、引き出しにストッパーがついてないので、引き出す際には細心の注意が必要です。自分で何か貼り付けてストッパーを付けるか。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする