CR2430 リチウムコイン電池 CR2430 モノタロウ 54485963 CR2430 リチウムコイン電池 CR2430 モノタロウ 54485963

リチウムコイン電池 CR2430

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54485963 品番CR2430
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安定した放電特性があります。

用途キーレスエントリー、時計などに 厚さ(mm)3 質量(g)4 タイプCR2430 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54485963
2026-03-11
用途:
自動車のスマートキー用電池
卸売・小売業

スマートキー用電池を購入しました、電池交換後、スムーズに使用出来てます。

2024-12-25
用途:
予備として
製造業

買い置き用に他の購入品のついでに購入しました、手軽で良いです。

対象商品:
54485963
2024-07-10
用途:
備品

ほとんど使わない電池ですが無いと困るので必ず一定数在庫し使ったら補充で対応してます。
価格も高くないので助かります。

対象商品:
54485963
2024-03-24
用途:
車の鍵
丸高建設 様

普通に使えます。
買いに行くのが面倒だったのて助かります。
電池の持ちはまだわかりません。

対象商品:
54485963
2023-02-27
用途:
リモコンキー電池交換
飲食業

車のリモコンキー電池交換に使用、
通常品と変わりなく良い商品です。

対象商品:
54485963
2023-02-20
用途:
VOLVO V70のリモコンキーの電池
自動車・二輪車・自転車関連業

地方のホームセンターではめったに置いていないサイズだったので助かった。

対象商品:
54485963
2021-10-14
用途:
腕時計の電池交換
有限会社中華そば藤王 様 (飲食業)

DIESELの腕時計の電池交換で注文しました。自分で交換出来るのですが中々このサイズのボタン電池がなく探していました!
他の注文もあったので送料もかからず助かりました!!

対象商品:
54485963
2021-04-16
用途:
車のスマートキー交換用バッテリー
サービス業

この品番のバッテリーは100きんにもあまり置いていないので助かりました。まだ入れ替えて間もないので、耐久性はわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする