※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機 AQ-7

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54485988 品番 AQ-7
参考基準価格(税別)¥1,744,860 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。

種類自動 テーブル高さ(mm)794 梱包物最大寸法(mm)幅620×高さ480 適合バンド幅(mm)12 用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500 機械寸法(mm)幅1252×奥行610 使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA 梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 昇温時間約25秒 機械高さ(mm)1403
注意
※PPバンドは付属していません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする