※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコノミー型自動梱包機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54486006 品番JK5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。

種類自動 テーブル高さ(mm)810 梱包物最大寸法(mm)幅620×高さ480 適合バンド幅(mm)15.5 用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500 機械寸法(mm)幅921×奥行600 使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA 梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 昇温時間約45秒 機械高さ(mm)1419
注意
※エコノミータイプですで推奨梱包数は100となっております。PPバンドは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする