※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコノミー型自動梱包機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54486024 品番JK5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。

テーブル高さ(mm)810 梱包物最大寸法(mm)幅620×高さ480 用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500 機械寸法(mm)幅921×奥行600 バンド幅(mm)9 使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA 梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 昇温時間約45秒 機械高さ(mm)1419
注意
※エコノミータイプですで推奨梱包数は100となっております。PPバンドは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54486024 JK5000 54486006 JK5000 エコノミー型自動梱包機 ストラパック エコノミー型自動梱包機 ストラパック 1台 599,800 税込659,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする