トーン
トーンの バス用品
トーンの その他浴室用品
シャワーバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
54486374
品番
DZ-01
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
PVC素材で耐水性に優れ、サイドと底面はメッシュ素材で水が溜まらないシャワーバッグ。仕切りにもなる内側ポケットは、ファスナー付きで小物などの収納にも便利です。
用途
浴室に持ち運べる防水バッグ
材質
ポリエステル、PVC
寸法(mm)
250×90×180
色
ブルー
質量(g)
125
使用場所
浴室