トーン
トーンの バス用品
トーンの その他浴室用品
やわらかハンディブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54486399
品番
YB-02
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
超極細ブラシで毛穴に入り込んだ汚れも、優しくしっかり洗い落とせます。柄部は、手に馴染みやすい天然木を使用。
用途
顔などの汚れ取りに
材質
毛:PBT(合成繊維)、柄:天然木(ツバキ)
寸法(mm)
50×50×145
色
ライトブラウン
質量(g)
85
使用場所
浴室