やわらかボディブラシ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54486408 品番YB-03
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

超極細ブラシで毛穴に入り込んだ汚れも、優しくしっかり洗い落とせます。柄部は、手に馴染みやすい天然木を使用。約70万本の超毛量。

用途背中などの届かない部分に 材質毛:PBT(合成繊維)、柄:天然木(ツバキ) 寸法(mm)75×30×400 ライトブラウン 質量(g)150 使用場所浴室

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54486408
2022-06-13
用途:
ボディ用ブラシで利用
その他業種

ナイロン製を使っていましたが、こちらの製品は柔らかく肌にやさしい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする