スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54486514 品番MDP-SS120
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る)
2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!)
3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)

種別電工ポケット 材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ ブラック 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×137×68 アズワン品番64-8608-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54486514
2021-08-30
用途:
電話線工事等
飲食業

ドライバー2本とペンパクトのセット持ちや、ペンパクトをペンチやニッパーに変えて、軽量化した腰道具にするのに最適ですね。しかも丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする