3/22より値下げ!現場を応援

 

床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54486627 品番FU-M1400-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥173,778
販売価格(税別) 値下げ
157,980

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。
ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。
大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)
プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。
集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。
耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。

用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】〜65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
注意
※個人宅・配送不可になります。
※この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。
※微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。
※石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする