コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54486733 品番BBS1BASE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「アンリミテッド」な使いごこち - 拡張性、パワーソース、フィーリング。
ボッシュDIY用電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用。
激しい汚れを一気に清掃するのに最適なターボモード。
静音設計で使用場所・時間を選びません。
急速充電器使用により約60分で再充電可能。
モーター内蔵ノズルによりパワフルな吸塵を実現。
カーペットやフローリング等、様々な床面に1つで対応できるツインブラシ。
メインフィルターは洗浄不要。ローテーションクリーンシステムにより、手を汚さずにフィルターに詰まった汚れを落とせます。
ハイパワーかつ長寿妙なデジタルスピンモーター採用。
連続使用時間 (※2.5Ahバッテリー使用時):通常モード ハイパワーモーターノズル不使用 約50分、通常モード ハイパワーモーターノズル使用 約37分、ターボモード ハイパワーモーターノズル使用 約6分。

電圧(V)18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)別売 集塵容量(L)0.4 連続使用時間(分)通常モード(ハイパワーモーターノズル不使用):約50/通常モード(ハイパワーモーターノズル使用):約37/ターボモード(ハイパワーモーターノズル使用):約6 長さ(mm)430 幅(mm)205 高さ(mm)110 質量(kg)1.8(バッテリー含まず)、2.9(延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時) 適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー ホワイト 商品タイプ本体 用途ご家庭内の清掃に。 付属品延長パイプ、ハイパワーモーターノズル、2-in-1コンビネーションブラシノズル、フレキシブル隙間ノズル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×205×430(本体のみ)、252×205×1277(延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時) 充電時間(分)80%:約40/100%:約60(2.5Ah)
注意
※壁掛け用ホルダーの充電ケーブル使用の場合、フル充電時間は約4時間になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54486749
2021-01-07
用途:
掃除
サービス業

コードレスでバッテリーが交換できるのが素晴らしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする