コンドル ポリシャーCP-12MA型(スタンダード)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプレバースイッチ防滴 注文コード54486803 品番E-185-5
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
普段、デッキブラシやモップ等で行っている作業時間を大幅に削減することが可能です。
足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。
※シャンプータイプはシャンプープレート(E-137-12)が付属します。

用途工場・ホテル・事務所などの床面のワックス剥離、洗浄、磨き タイプレバースイッチ防滴 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175 ブラシサイズ(inch)12 パッドサイズ(inch)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ・パッド・パッド台・プレート等は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする