CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の PCアクセサリー
CONDOR(山崎産業)の OAクリーニング用品
CONDOR(山崎産業)の OAブラシ型クリーナー
コンドル ニュー除電払い小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54486864
品番
FU768-000X-MB-P
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。
径(Φ)×全長(mm)
ヘッド190×450
質量(g)
112
材質
毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
色
ピンク