HP TDアプリケーター40用クロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード54486873 品番DU769-000X-SP
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB] 用クロス。
本体(別売)に取り付けてご使用ください。
使い捨てタイプなので衛生的な管理ができます。
また、シートは厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。
【関連品】
HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB]
コンドル 強酸性水 4L [C269-04LX-MB]
コンドル 強酸性水 18L [C269-18LX-MB]

材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)450×130 アズワン品番65-1991-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする