YBL-001L-ID バゲッジラック CONDOR(山崎産業) 54486925 YBL-001L-ID バゲッジラック CONDOR(山崎産業) 54486925 YBL-001L-ID バゲッジラック CONDOR(山崎産業) 54486925

バゲッジラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54486925 品番 YBL-001L-ID
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホテルのエントランスや客室での荷物の仮置きに。

用途ホテルのエントランスや客室での荷物置きに 材質フレーム:スチールパイプ焼付塗装、ベルト:ナイロン 質量(kg)2.8 型番BL-Y1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×480×435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする