CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 店舗運営用品
CONDOR(山崎産業)の 荷物受け
バゲッジラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54486934
品番
YBL-003L-ID
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ホテルのエントランスや客室での荷物の仮置きに。
用途
ホテルのエントランスや客室での荷物置きに
材質
フレーム:スチールパイプ焼付塗装、ベルト:ナイロン
質量(kg)
3.1
型番
BL-Y2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×460×600