プロテック ついたて君追加パネル 作業中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54487214 品番FU771-000X-MB
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プロテックついたて君に連結させることができます
【関連品】
プロテック ついたて君(4ヶ国語)作業中 [FU502-000X-MB]
「作業中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヵ国語で表示。
表示部分が大きく、高い視認性を確保。

材質フレーム:スチール、表示部:ナイロン布、ジョイント:PP フレーム:ユニクロメッキ、表示部:黄色地に赤字・黒字 質量(g)840 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×20×750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする