125 天然ゴム背抜きワークグローブ サンデーフィニッシュ加工3P PAX-ASIAN 54487239 125 天然ゴム背抜きワークグローブ サンデーフィニッシュ加工3P PAX-ASIAN 54487239 125 天然ゴム背抜きワークグローブ サンデーフィニッシュ加工3P PAX-ASIAN 54487239

天然ゴム背抜きワークグローブ サンデーフィニッシュ加工3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3双) 注文コード54487239 品番125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタッドレス調のすべり止め(サンデーフィニッシュ加工)で水に濡れてもグリップが効きます。
抜群のグリップ力と柔らかさを実現。
原手は速乾性、快適性を兼ね備えた13ゲージシームレス編み。
お得な3双パックです。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 グレー ゲージ数13 機能速乾性・快適性・フィット感 入数(双)3 用途農作業、園芸、荷造り、掃除、その他作業 材質ポリエステル 材質(すべり止め)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする