四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54487266 品番 SXJ-90A
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。

天板高さ(m)0.65〜0.96 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)705×440×160 質量(kg)5.5 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 規格Aマーク認定品 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 仕様中折式 設置寸法・奥行(mm)552〜741 天板寸法(mm)303×152 設置寸法昇降面(mm)436〜492 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)303×152 アズワン品番64-9075-77 収納寸法・幅(mm)440 収納寸法・奥行(mm)160 収納寸法・高さ(mm)705 脚立タイプ90cmタイプ 設置寸法(幅×奥行)(mm)436〜492×552〜741
関連資料:図面(0.12MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【PiCa公式】 四脚アジャスト式専用脚立 上部操作式 SXJ Stapiスタッピー
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする