エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDファイル
Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
収納枚数
12枚
注文コード
54487519
品番
CCD-FBB12BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
収納枚数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・耐圧・耐衝撃!しなやかで割れにくい素材をケースに採用し、収納ディスクをしっかり守るBlu-ray/DVD/CD用クリアケース。
色
ブラック
収納枚数
12枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約152×20×138
付属品
インデックスラベル:12枚、ジャケットカード:1枚
材質
本体/ディスク収納部:ポリプロピレン、インデックスラベル/ジャケットカード:紙
アズワン品番
64-4366-47
記録メディア
Blu-ray/Ultra HD Blu-ray/DVD/CD Disc
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54487519
CCD-FBB12BK
54487528
CCD-FBB12CR
Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース
エレコム
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208