エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDファイル
Blu-ray/DVD/CD対応クリアケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54487528
品番
CCD-FBB12CR
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽量・耐圧・耐衝撃!しなやかで割れにくい素材をケースに採用し、収納ディスクをしっかり守るBlu-ray/DVD/CD用クリアケース。
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約152×20×138
付属品
インデックスラベル:12枚、ジャケットカード:1枚
材質
本体/ディスク収納部:ポリプロピレン、インデックスラベル/ジャケットカード:紙
収納物
Blu-ray/Ultra HD Blu-ray/DVD/CD Disc
収納枚数(枚)
12