デジカメ液晶保護フィルム/3.0インチ(3:2)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54487844 品番DFL-H3032PGHD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する高精細・衝撃吸収・ARコート仕様のアスペクト比3:2/3.0型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種アスペクト比3:2/3.0型液晶デジタルカメラ 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約41.5×62.5×0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする