紙厚(mm)0.17
色ホワイト
セット内容ホワイトフィルムラベル:85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)透明保護フィルム:85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)テストプリント用紙:4枚
用紙ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用)
坪量(g/m2)185
寸法(mm)いろんなサイズが入ったアソートタイプホワイトフィルムラベル(24×8)(36×8)(35×13)(43×12)透明保護フィルム(31×13)(43×13)(42×19)(47.5×18)
No.【お探しNo.】N59
用紙サイズハガキサイズ/幅100mm×高さ148mm
罫線なし
対応インク染料 (※顔料インクには対応しておりません)