エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
テレビ用モノラルヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54488203
品番
EHP-TV11IM3BK
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるモノラル・片耳タイプのヘッドホン。
付属品
面ファスナー式結束バンド ×1
その他
ボリュームコントロール機能
型式
セミオープン型、インナーイヤータイプ(モノラル/左耳用)
色
ブラック
質量(g)
ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)
コード長さ(m)
3
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
プラグ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
14.2(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
102