テレビ用ステレオヘッドホン/オーバーヘッド/Φ30mmドライバー/Affinity sound

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54488228 品番 EHP-TV11O5BK
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。
周囲を気にせず大音量でTVを楽しめる。
コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエアー型のオーバーヘッドタイプのヘッドホン。

付属品面ファスナー式結束バンド×1 その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能 型式オープンエアー型、オンイヤータイプ ブラック 質量(g)ヘッドホン本体:約35/ボリュームユニット:約8(コード含まず) コード長さ(m)5(Y型) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)30(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする