エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
テレビ用ヘッドホン延長ケーブル/高耐久
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54488237
品番
EHP-TVES30BK
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのテレビ用ヘッドホン延長コード。
付属品
面ファスナー式結束バンド×1
仕様
【OFC】99.99%OFC
その他
ボリュームコントロール機能
色
ブラック
ケーブル長(m)
3.0※コネクタを除く
コネクタ形状
Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ
対応機種
Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
プラグ
ニッケルメッキプラグ
シールド
95%編組シールド