HCM-AC1A01 AC充電器 エクリア 血圧計専用 ホワイト エレコムヘルスケア 54488404

HCM-AC1A01 AC充電器 エクリア 血圧計専用 ホワイト エレコムヘルスケア 54488404
HCM-AC1A01 AC充電器 エクリア 血圧計専用 ホワイト エレコムヘルスケア 54488404
HCM-AC1A01 AC充電器 エクリア 血圧計専用 ホワイト エレコムヘルスケア 54488404
HCM-AC1A01 AC充電器 エクリア 血圧計専用 ホワイト エレコムヘルスケア 54488404

AC充電器 エクリア 血圧計専用 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54488404品番HCM-AC1A01
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

”エクリア”血圧計シリーズ専用USB充電器。コンパクトサイズで持ち運びにも便利。
エクリア血圧計シリーズに付属の専用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントからそのまま充電/給電できるACアダプターです。
コンパクトでケーブルの着脱が可能なので、スリムに持ち運び可能です。※本製品にUSBケーブルは付属していません。
※機器本体や製品本体が濡れた状態で充電/給電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

仕様◇PSE 特定電気用品ホワイトコネクタ形状USB Type-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)対応機種エクリア血圧計シリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×22×44(プラグ含まず)保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流DC1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする