上腕式血圧計 チューブレス 充電式 コンパクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54488429 品番HCM-AS01WH
参考基準価格(税別)¥10,030 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。

仕様【脈拍数測定範囲】40〜199拍/分 セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1 種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具 ホワイト 質量(g)約287 品名上腕式血圧計 AS01 電源リチウムイオン電池 本体質量(g)約287 測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内 型番HCM-AS01WH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず) 測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60〜230/最低:40〜130 測定範囲(cm)腕周 22〜42 保証期間1年間 アズワン品番65-0534-44 医療用具承認番号301AGBZX00087000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000 一般的名称自動電子血圧計 適合腕周(cm)22〜42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする