iPhoneSE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 iPhone6s iPhone6 ガラスフィルム ブルーライトカット 硬度9H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54489445 品番PM-A19AFLGHBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカット仕様のiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(超強化ガラス、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6 特性ガラス、スムースタッチ、ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする