エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
iPhone11 ガラスフィルム 硬度9H 指紋防止
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54490389
品番
PM-A19CFLLP1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
iPhone 11のカメラレンズをキズやよごれから守るリアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
セット内容
カメラ保護カバー×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス
色
ブラック
対応機種
iPhone 11
アズワン品番
64-2320-76
特性
ガラス、指紋防止