エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
Xperia 10 II/ガラスフィルム/0.33mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
注文コード
54491195
品番
PM-X202FLGGBL
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,396
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,269
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するXperia 10 II用液晶保護ガラスフィルムです。
対応機種
Xperia 10 II
セット内容
液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
特性
ガラス、スムースタッチ、ブルーライトカット
アズワン品番
64-3948-58