OPTICON
OPTICONの バーコードリーダー
OPTICONの バーコードリーダー用オプション
STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54492227
品番
STD-0171-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド
専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現
適合
STD-0171-WH OPN-3200/4200用
用途
物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
長さ(mm)
145
幅(mm)
105
高さ(mm)
230
質量(g)
350