Zebra Technologies
Zebra Technologiesの バーコードリーダー
Zebra Technologiesの バーコードリーダー用オプション
Zebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54492236
品番
20-71043-04R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ZEBRA社製二次元コードスキャナ用ハンズフリー読取対応インテリスタンド
対応機種:DS2208/DS2278/DS4608シリーズ
スタンドにスキャナをセットするだけで自動読取モードに切り替え可能
適合
S2208/DS2278/DS4608用
用途
物流業(入出荷/入出庫/ピッキング)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理)、流通小売業(POS/会員管理)等
長さ(mm)
27
幅(mm)
15.2
高さ(mm)
17.1
質量(g)
90
注意
※DS2278を20-71043-04Rにセットして使用する場合はプレゼンテーションモードに設定して使用する形となります。自動切換えは対応しておりません。
※DS2278の自動切換えにつきましては本体セット品のプレゼンテーションクレードルにセットすると自動読取モードに切り替わります。