MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
アームサポーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54492857
品番
AC-AS200G-M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟素材で生地は四方向に伸び、腕にフィットして長時間使用でもずれにくい。
用途
バレーボール等
材質
ポリエステル/ポリウレタン
色
ブラック
寸法(cm)
長さ:38×上幅:12×下幅:7.5