※メイン

DLX-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 54493076 DLX-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 54493076 DLX-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 54493076 DLX-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 54493076

ハタヤ除菌照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54493076 品番DLX-25
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。

用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし タイプ吊り下げ用連結型 定格100V・25W 50/60Hz 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85 点灯回数連結点灯:最大15灯
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

商品説明動画

HATAYA「ハタヤ除菌照明シリーズ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする