ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54493259 品番SNHN025-S104-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。
ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。
誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用
ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。

耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.4 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付 用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用
注意
※表層は細いナイロン糸を編み込んでいるタイプですので、一般的ナイロン樹脂洗管ホースのツルツル感はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする