曜日別特売
SNHN025-S104-20M ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース 54493277

SNHN025-S104-20M ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース 54493277
SNHN025-S104-20M ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース 54493277
SNHN025-S104-20M ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース 54493277
SNHN025-S104-20M ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース 54493277

ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード54493277品番SNHN025-S104-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。
ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。
誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用
ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。

用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.4ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
注意
※表層は細いナイロン糸を編み込んでいるタイプですので、一般的ナイロン樹脂洗管ホースのツルツル感はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする