ラストリムーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 54493286 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

液体なので手の届かない場所にも使えます。
つけおき洗浄がさらに効率的!

用途工業用錆取り剤 成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません) 使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。 質量(g)161 タイプスポイトタイプ シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 内容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×43×210 主な用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。 適応下地耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
注意
※目に入らないように注意してください。もし目に入った場合は20分以上水で洗い流してください。異常がある場合は医師に診せてください。

商品説明動画

ラストリムーバーシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする