用途工業用錆取り剤
成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。
質量(g)476
タイプスプレータイプ
シリーズラスト(サビ対策)シリーズ
内容量(mL)375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×48×217
主な用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
適応下地耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス