マルチフクロ(OPP袋)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 幅(mm)250 高さ(mm)275 注文コード54494309 品番32-5320
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅・高さ・内容量など263種類から選べます 他の種類を見る

透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。

材質OPPフィルム 厚さ(mm)0.03 幅(mm)250 高さ(mm)275 テープあり サイズ色紙用 種類平袋(テープ付) 入数(枚)100 テープ部分(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54495973
2024-08-20
用途:
商品のパッケージング
サービス業

はがきサイズにちょうどフィットするサイズを探していました。他のほとんどの商品はサイズが大きく余りが出てしまいますが、こちらの商品はジャストなサイズなのでよかったです。ぶら下げようのヘッダーがついているものなどバリエーションが欲しいところですが、概ね満足しています。リピートすると思います。

対象商品:
54494659
2021-07-07
用途:
焼き菓子の包装
株式会社テラサワ 様

100枚単位以外量を多く@を下げて頂ければありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする