高性能石材用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 54497014 品番 #05407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2液混合型、低汚染性、湿潤面OK、耐水性、対候性

特性石材の接着・補修 性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比) 成分エポキシ樹脂系 用途石材・墓石などの各種石材の接着・補修に。コンクリート・モルタル・コンクリートブロック・金属・レンガ・木材・陶磁器・アスファルト舗装 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量100g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54497014
2024-08-22
用途:
灯籠の補修

この前の地震で灯籠が倒れてしました。
石の接着に使用、2液を混ぜるタイプで粘稠度もよく使いやかったです。

対象商品:
54497014
2022-10-07
用途:
石材の接着

隙間充填や肉盛りも含め、接着は期待通り。接着後の養生は手抜きせずする事がポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする