中谷機械製作所
コンクリートブレーカー(N式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
13.5
13.5
19.5
28.5
32
打撃数(bpm)
1700
1700
1000
850
800
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54497617
品番
CB10
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
強力な打撃力。少ない反動。
ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
用途
コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプ
クラッチ式(N式)
ピストン径(Φmm)
35
ストローク(mm)
102
打撃数(bpm)
1700
空気消費量(m
3
/min)
1
ホース内径(Φmm)
12.7
シャンク径(Φmm)
Φ26×80
全長(mm)
482
質量(kg)
13.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300